Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 70cm 7Fächer NoFr IceM. 328L C weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 70cm 7Fächer NoFr IceM. 328L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS54NAWCV

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 328 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003895412

Sonepar Artikelnummer

120930457

Hersteller Artikelnummer

GS54NAWCV

Hersteller Typ

GS54NAWCV

Hersteller Artikel Nr.:

GS54NAWCV

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

328 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

700 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

170 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1710 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

23 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

2

Mit Beleuchtung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

90.179 kg

NoFrost - nie wieder abtauen !, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö weiß Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 328 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 328 l Gefriervermögen in 24 Std.: 23 kg Energieverbrauch / Jahr: 170 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 14.5 h Design Türen weiß, Seitenwände weiß LED-Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Gefrierteil Multi-Airflow-System Ice-Twister herausnehmbar varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Sonderzubehör Montage