Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 70cm 8Fächer NoFr. 366L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 70cm 8Fächer NoFr. 366L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS58NDWDP

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Bruttofassungsvermögen - 400 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003866955

Sonepar Artikelnummer

120707132

Hersteller Artikelnummer

GS58NDWDP

Hersteller Typ

GS58NDWDP

Hersteller Artikel Nr.:

GS58NDWDP

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Bruttofassungsvermögen:

400 l

Nettovolumen:

365 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

700 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

202 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1910 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

22 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

86.208 kg

Leistung und Verbrauch Design Türen weiß , Seitenwände weiß Vertikaler Stangengriff Edelstahl LED-Beleuchtung Komfort und Sicherheit noFrost - nie wieder abtauen ! Touchcontol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige K_SD12Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Leichtes Türöffnen über Luftkanal-System Gefrierteil Multi-Airflow-System Eiswürfelschale Sicherheitsglas 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° Anschlusswert: 120 W Nennspannung: 220 - 240 V Zubehör 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale