Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 70cm 8Fächer NoFr. IceM. 366L D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank 70cm 8Fächer NoFr. IceM. 366L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS58NAWDV

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Bruttofassungsvermögen - 400 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003866481

Sonepar Artikelnummer

120659288

Hersteller Artikelnummer

GS58NAWDV

Hersteller Typ

GS58NAWDV

Hersteller Artikel Nr.:

GS58NAWDV

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Bruttofassungsvermögen:

400 l

Nettovolumen:

366 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

700 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

222 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1910 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

22 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

3

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

87.856 kg

Gefrierschrank, NoFrost, EEK: D, Energieverbrauch 222 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 366 l, vertikaler Stangengriff, NoFrost, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, freshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, Ice-Twister herausnehmbar, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox, 12 h Lagerzeit bei Störung, 21 kg Gefriervermögen in 24 Std Türanschlag rechts, wechselbar, Abmessungen (HxBxT): 191x70x78cm, Farbe: Weiß