Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 70L. C weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 70L. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GI11VADC0

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Bruttofassungsvermögen - 73 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003840306

Sonepar Artikelnummer

120779847

Hersteller Artikelnummer

GI11VADC0

Hersteller Typ

GI11VADC0

Hersteller Artikel Nr.:

GI11VADC0

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Bruttofassungsvermögen:

73 l

Nettovolumen:

70 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

558 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

105 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Höhe:

712 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

720 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

21 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

ohne

Gefrierleistung:

12 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

33.159 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: C Nutzinhalt gesamt: 70 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l Gefriervermögen in 24 Std.: 5.4 kg Energieverbrauch / Jahr: 105 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier softEinzug mit Türdämpfung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3 transparente Gefriergut-Schubladen Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale SONDERZUBEHÖR KF10ZAX0, KU20ZSX0