Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 95L. D weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 95L. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GI21VADD0

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Bruttofassungsvermögen - 98 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003876626

Sonepar Artikelnummer

120779851

Hersteller Artikelnummer

GI21VADD0

Hersteller Typ

GI21VADD0

Hersteller Artikel Nr.:

GI21VADD0

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Bruttofassungsvermögen:

98 l

Nettovolumen:

95 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

558 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

140 kWh

Geräuschemission:

37 dB(A) re 1 pW

Höhe:

874 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

22 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

ohne

Gefrierleistung:

12 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

37.005 kg

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 95 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 l Gefriervermögen in 24 Std.: 6.8 kg Energieverbrauch / Jahr: 140 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB Lagerzeit bei Störung : 11 h Design Flachscharnier-Technik Flachscharnier softEinzug mit Türdämpfung Komfort und Sicherheit LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Gefrierteil 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Maße Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Zubehör 1 x Eiswürfelschale Umwelt und Sicherheit Montage