Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 96L. E weiß

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 96L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GI21VAFE0

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Bruttofassungsvermögen - 98 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003848289

Sonepar Artikelnummer

120779853

Hersteller Artikelnummer

GI21VAFE0

Hersteller Typ

GI21VAFE0

Hersteller Artikel Nr.:

GI21VAFE0

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Bruttofassungsvermögen:

98 l

Nettovolumen:

97 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

558 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

157 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Höhe:

874 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

22 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

ohne

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

39.849 kg

Einbaugefrierschrank, Flachscharnier-Technik, EEK: E, Energieverbrauch 176 kWh/Jahr, Gesamtvolumen 96 l, LowFrost, 3transparente Gefriergut-Schubladen - davon 1 bigBox, Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Abmessungen (HxBxT): 87,4x55,8x54,5cm