SIEMENS BSHG - Geschirrspüler int. 45cm 6Prog. AqSt. E sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR53HS74KE
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242003944240
Sonepar Artikelnummer
121114339
Hersteller Artikelnummer
SR53HS74KE
Hersteller Typ
SR53HS74KE
Hersteller Artikel Nr.:
SR53HS74KE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
573 mm
Nischenbreite:
450 .. 458 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.755 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
29.555 kg


