Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. AqSt. F schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. AqSt. F schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SR61IX05KE

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003864715

Sonepar Artikelnummer

120777338

Hersteller Artikelnummer

SR61IX05KE

Hersteller Typ

SR61IX05KE

Hersteller Artikel Nr.:

SR61IX05KE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

F

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

2400 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

448 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

815 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

815 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

450 mm

Nischenhöhe:

815 .. 875 mm

Nischentiefe:

550 mm

Reinigungsklasse:

A

Trocknungsklasse:

A

Geräuschemission:

48 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

5

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

eine vorgegebene Zeitvorwahl

Restzeitanzeige:

Nein

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

165 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

205 cm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

27.103 kg

Einbaugeschirrspüler, 45cm, vollintegriert, EEK: F, 48 dB(A), HomeConnect, 9 Maßgedecke, Programme: Auto 45-65°C, Eco, Favorit, Intensiv, Quick L, Vorspülen. Sonderfunktionen: Intensive Zone, Machine Care, Remote Start, VarioSpeed. Aquasensor, dosierAssistent, iQdrive, duoPower Sprüharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, Innenbehälter und Boden aus Edelstahl, höhenverstellbarer Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, InfoLight blau, Abmessungen (HxBxT): 81,5x44,8x55cm