SIEMENS BSHG - Geschirrspüler vollint. 45cm 6Prog AqSt. E sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SR63HX74KE
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003944264
Sonepar Artikelnummer
121127991
Hersteller Artikelnummer
SR63HX74KE
Hersteller Typ
SR63HX74KE
Hersteller Artikel Nr.:
SR63HX74KE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.755 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
76 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
205 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
29.555 kg


