SIEMENS BSHG - Geschirrspüler vollint. 60cm 7Prog. AqSt. WiFi Schublade A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SN95EX22CE
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Art der Arbeitsplatte - nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003982136
Sonepar Artikelnummer
121381265
Hersteller Artikelnummer
SN95EX22CE
Hersteller Typ
SN95EX22CE
Hersteller Artikel Nr.:
SN95EX22CE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Anzahl der Programme:
7
Restzeitanzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
39.331 kg


