SIEMENS BSHG - Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 7Prog. AqSt. WiFi Schublade A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX65EX22CE
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003981412
Sonepar Artikelnummer
121381266
Hersteller Artikelnummer
SX65EX22CE
Hersteller Typ
SX65EX22CE
Hersteller Artikel Nr.:
SX65EX22CE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
865 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
865 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
815 .. 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
54 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
7
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
40.304 kg


