Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glasbräter 5.4L

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glasbräter 5.4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ915003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - Ja

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003794623

Sonepar Artikelnummer

120457452

Hersteller Artikelnummer

HZ915003

Hersteller Typ

HZ915003

Hersteller Artikel Nr.:

HZ915003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

Ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

Ja

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70134200

Gewicht:

3.098 kg

HZ915003 Glasbräter 5,4 L Material: Glas Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 132 mm x 203 mm x 348 mm Max. Beladung: 11 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.