SIEMENS BSHG - Glasdraft 80 cm Umluftset CleanAir Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZ21WWI16
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84213925
Gewicht - 3.875 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003890639
Sonepar Artikelnummer
120895349
Hersteller Artikelnummer
LZ21WWI16
Hersteller Typ
LZ21WWI16
Hersteller Artikel Nr.:
LZ21WWI16
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84213925
Gewicht:
3.875 kg
LZ21WWI16 Clean Air Plus Umluftset Sonderzubehör für Umluftbetrieb Passend für 80 cm breite Geräte Geruchsreduzierung > 90 % Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters 12 - 18 Monate. AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene Das Umluftset besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 Clean Air Plus Filter, einem flexiblen Aluminiumschlauch und einer Schlauchklemme


