Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glasdraft 90 cm Umluftset CleanAir Plus

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glasdraft 90 cm Umluftset CleanAir Plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ21WWI17

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84213925

  • Gewicht - 1.955 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003891148

Sonepar Artikelnummer

120895350

Hersteller Artikelnummer

LZ21WWI17

Hersteller Typ

LZ21WWI17

Hersteller Artikel Nr.:

LZ21WWI17

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84213925

Gewicht:

1.955 kg

LZ21WWI17 Clean Air Plus Umluftset Sonderzubehör für Umluftbetrieb passt für 90 cm breite Geräte Geruchsreduzierung > 90 % Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters 12 - 18 Monate. AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene Das Umluftset besteht aus 2 Kunststoffgehäusen, 8 Clean Air Plus Filter, einem flexiblen Aluminiumschlauch und einer Schlauchklemme