Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochfeld 58cm Zwkr Bräterz edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochfeld 58cm Zwkr Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EF645BNN1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - elektrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003770603

Sonepar Artikelnummer

120401650

Hersteller Artikelnummer

EF645BNN1E

Hersteller Typ

EF645BNN1E

Hersteller Artikel Nr.:

EF645BNN1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

7800 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

583 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

43 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.862 kg

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 120 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 2.6 kW) Benutzerfreundlichkeit Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld. 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion vorne rechts: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. Design Flachrahmen-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7800 W