Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EA645GE17

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003602829

Sonepar Artikelnummer

120333008

Hersteller Artikelnummer

EA645GE17

Hersteller Typ

EA645GE17

Hersteller Artikel Nr.:

EA645GE17

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

6600 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

583 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

43 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

6.882 kg

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW Benutzerfreundlichkeit im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design Flachrahmen-Design Sicherheit 4 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 43 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 6600 W