Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion Bräterzone fac.

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion Bräterzone fac.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EI631CFB1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003938874

Sonepar Artikelnummer

121111255

Hersteller Artikelnummer

EI631CFB1E

Hersteller Typ

EI631CFB1E

Hersteller Artikel Nr.:

EI631CFB1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

592 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

522 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

12.454 kg

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld, 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd, Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier), Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen), powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe, Design, Facette vorne, Sicherheit, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind, Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes, Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522, Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W