Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET375CFA1E

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003689226

Sonepar Artikelnummer

120401665

Hersteller Artikelnummer

ET375CFA1E

Hersteller Typ

ET375CFA1E

Hersteller Artikel Nr.:

ET375CFA1E

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Stahl, emailliert

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

302 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.796 kg

30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Vordere Kochzone: 180 mm, 120 mm, 0.8 kW Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW Benutzerfreundlichkeit Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln. 9 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Heizleistung mit 9 Leistungsstufen präzise ein. Design Facetten-Design Sicherheit 2 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 302 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 48 x 270 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 3200 W Netzkabel: Anschluiskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst