Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 30cm Zwkr fac. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET375FFP1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003755075

Sonepar Artikelnummer

120401666

Hersteller Artikelnummer

ET375FFP1E

Hersteller Typ

ET375FFP1E

Hersteller Artikel Nr.:

ET375FFP1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

302 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.796 kg

30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne: 180 mm, 120 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW) Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW Benutzerfreundlichkeit touchSlider-Bedienung (mono): Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste. 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). countDown-Funktion : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz Vorne: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Facetten-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 38 x 302 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 38 x 270 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 3500 W Netzkabel: Anschluiskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst