Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2xCombi edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2xCombi edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ED645HQC1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003935071

Sonepar Artikelnummer

121111243

Hersteller Artikelnummer

ED645HQC1E

Hersteller Typ

ED645HQC1E

Hersteller Artikel Nr.:

ED645HQC1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

583 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

12.641 kg

Induktionskochfeld 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, 2 Kombi Zonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden, Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste, Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen, 17 Leistungsstufen 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Warmhalte-Funktion wählbar über Favoritentaste/Home Connect App: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen), Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe, panBoost wählbar über Favoritentaste/Home Connect App: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung, quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Kochunterstützung, 11 Bratbereiche: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors, Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden, Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen, cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug, Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto), Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich), Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind, Kindersicherung, Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten., Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).