Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2xVario edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion 2xVario edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EX675LXC1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003716885

Sonepar Artikelnummer

120381470

Hersteller Artikelnummer

EX675LXC1E

Hersteller Typ

EX675LXC1E

Hersteller Artikel Nr.:

EX675LXC1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

7400 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

602 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

14.331 kg

Induktionskochfeld 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, 2 Flex-Zonen: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone, Kochzone vorne links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 240 mm, 190 mm , 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone vorne rechts: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), 17 Leistungs-Stufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe, 5 Bratbereiche verhindern ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten