Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Bräterz edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EH645BFB6E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003934753

Sonepar Artikelnummer

121111249

Hersteller Artikelnummer

EH645BFB6E

Hersteller Typ

EH645BFB6E

Hersteller Artikel Nr.:

EH645BFB6E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

583 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

12.041 kg

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchControl-Bedienung: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten., 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Timer: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe, quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone, Flachrahmen-Design, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind, Kindersicherung, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten., Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513, Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500), Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation)., Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung