SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Bräterz. flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EH601LFC1E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003716076
Sonepar Artikelnummer
120381445
Hersteller Artikelnummer
EH601LFC1E
Hersteller Typ
EH601LFC1E
Hersteller Artikel Nr.:
EH601LFC1E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
572 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
14.329 kg


