Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Bräterz flb

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Bräterz flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EH601HFB1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003935231

Sonepar Artikelnummer

121111247

Hersteller Artikelnummer

EH601HFB1E

Hersteller Typ

EH601HFB1E

Hersteller Artikel Nr.:

EH601HFB1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

572 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

512 mm

Einbaubreite:

576 mm

Einbauhöhe:

56 mm

Einbautiefe:

516 mm

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

12.349 kg

Induktionskochfeld, 60 cm, Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr, Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste, Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen, 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Warmhalte-Funktion wählbar über Favoritentaste/Home Connect App: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe, Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus, Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit, Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe, panBoost wählbar über Favoritentaste/Home Connect App: Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung, quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen, cookConnect System (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug, Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto), Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich), Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software, Flächenbündiges Design, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind, Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes, Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab, Maße des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512, Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516, Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation), Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.