Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET645HN17E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - elektrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003612316

Sonepar Artikelnummer

120337934

Hersteller Artikelnummer

ET645HN17E

Hersteller Typ

ET645HN17E

Hersteller Artikel Nr.:

ET645HN17E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Anzahl der Sensorkochstellen:

0

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

7500 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

583 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

513 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

48 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.762 kg

Glaskeramikkochstelle mit Zweikreis- und Bräterzone, 60cm, Flachrahmen-Design, EasyTouch-Bedienung, 17 Leistungs-Stufen, Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung , reStart, digitales Funktionsdisplay, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Rahmenfarbe: Edelstahl