Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz fac. edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz fac. edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET675FNP1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003762851

Sonepar Artikelnummer

120401669

Hersteller Artikelnummer

ET675FNP1E

Hersteller Typ

ET675FNP1E

Hersteller Artikel Nr.:

ET675FNP1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

8300 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

602 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

45 mm

Einbautiefe:

490 .. 500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

8.093 kg

Glaskeramikkochstelle mit Zweikreis- und Bräterzone, 60cm, Facetten-Design, touchSlider - Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungs-Stufen, Timerfunktion, countDown-Funktion, Powerstufe - powerBoost-Funktion vorne rechts, reStart - Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, automatische Sicherheitsabschaltung