Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz flächenbündig

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET601FNP1E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003762127

Sonepar Artikelnummer

120401667

Hersteller Artikelnummer

ET601FNP1E

Hersteller Typ

ET601FNP1E

Hersteller Artikel Nr.:

ET601FNP1E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Grundfarbe des Rahmens:

sonstige

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

8300 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

572 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

512 mm

Einbauhöhe:

51 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.694 kg

Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW) Benutzerfreundlichkeit touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Timer :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). countDown-Funktion : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion vorne rechts: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design flächenbündiges Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512 Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 8300 W Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.