Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xZwkr Bräterz edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 2xZwkr Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET845HH17

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003613443

Sonepar Artikelnummer

120333005

Hersteller Artikelnummer

ET845HH17

Hersteller Typ

ET845HH17

Hersteller Artikel Nr.:

ET845HH17

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Anzahl der Sensorkochstellen:

0

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

795 mm

Tiefe:

517 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.384 kg

80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 210 mm, 120 mm, 0.75 kW Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Hintere Kochzone: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW Benutzerfreundlichkeit touchControl-Bedienung: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten. 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Zeitersparnis und Effizienz reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone. Design Flachrahmen-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 48 x 780 x (500 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W