Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCombi fac. edst

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwKr. 1xCombi fac. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET875LMP1D

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003694381

Sonepar Artikelnummer

120381463

Hersteller Artikelnummer

ET875LMP1D

Hersteller Typ

ET875LMP1D

Hersteller Artikel Nr.:

ET875LMP1D

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

5

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

11000 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

812 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbauhöhe:

45 mm

Einbautiefe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.784 kg

80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen. Flexibilität der Kochzonen 1 CombiZone : Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.. Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone. Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW) Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW) Benutzerfreundlichkeit Dual LightSlider-Bedienung: Steuern Sie die Leistung direkt über die beiden beleuchteten Touchleisten (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar). 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhaltefunktion: Halten Sie das aufgesetzte Geschirr bei voreingestellter niedriger Leistung warm. Timer :Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern). countDown-Funktion : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen). Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln). Zeitersparnis und Effizienz powerBoost-Funktion vorne rechts, Vorne links, Hinten mitte: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe. reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Design Facetten-Design Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert). Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar). Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an. Installation Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 45 x 812 x 520 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 45 x 780 x (500 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 11000 W