Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwkr. Bräterz edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwkr. Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET845FCP1D

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003756386

Sonepar Artikelnummer

120401672

Hersteller Artikelnummer

ET845FCP1D

Hersteller Typ

ET845FCP1D

Hersteller Artikel Nr.:

ET845FCP1D

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

0

Elektroanschlusswert:

9300 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

795 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

517 mm

Einbaubreite:

780 mm

Einbauhöhe:

48 mm

Einbautiefe:

500 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.584 kg

Profi-Ausstattung 4 highSpeed-Kochzonen, davon 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen 1 Kombi-Kochzone Design: Flachrahmen-Design touchSlider Komfort reStart Wischschutzfunktion Count up Timer countDown-Funktion Power Boost-Funktion Digitales Funktionsdisplay Hauptschalter 17 Leistungs-Stufen Umwelt und Sicherheit: Betriebsanzeigelampe Energieverbrauchsanzeige 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Maße min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm