SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 3xZwkr. Bräterz flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ET801FCP1D
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003766477
Sonepar Artikelnummer
120401671
Hersteller Artikelnummer
ET801FCP1D
Hersteller Typ
ET801FCP1D
Hersteller Artikel Nr.:
ET801FCP1D
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
sonstige
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
9300 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
51 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
10.285 kg


