SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduk 2xFlexZ int.Abzug flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX801LX67E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003887257
Sonepar Artikelnummer
120795642
Hersteller Artikelnummer
EX801LX67E
Hersteller Typ
EX801LX67E
Hersteller Artikel Nr.:
EX801LX67E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Ja
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Breite:
792 mm
Höhe:
227 mm
Tiefe:
512 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbauhöhe:
500 mm
Einbautiefe:
227 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
27.997 kg


