Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduk Combi int.Abzug fac

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInduk Combi int.Abzug fac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ED811BS16E

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003946268

Sonepar Artikelnummer

121111244

Hersteller Artikelnummer

ED811BS16E

Hersteller Typ

ED811BS16E

Hersteller Artikel Nr.:

ED811BS16E

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Elektroanschlusswert:

7400 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Ja

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

622 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

595 m³/h

Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

61.8 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Geräuschemission:

69 dB(A) re 1 pW

Breite:

592 mm

Höhe:

223 mm

Tiefe:

522 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

223 mm

Einbautiefe:

490 mm

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

25.889 kg

Induktionskochfeld mit Dunstabzug 80cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen, Kombi-Zone, Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW), Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW), touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen: 9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen, Abschalttimer, Countdown-Timer, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, quickStar, reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten, Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone, Rahmenlos, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, Kindersicherung, Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten, Automatische Sicherheitsabschaltung, Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522, Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 490), Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm, Gesamtanschlusswert: 7400 W, powerManagement Funktion, Zubehör: cleanAir Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt, Int. Downdraft-Lüftungssystem, vollintegriertes, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul., Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus. Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement. Integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement, Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe. TouchControl-Bedienung, Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone, Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich, Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor, Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum, Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit, Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter, Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, Sicherheitsüberlauftank mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität, Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml), Wasserdichtes Lüftungssystem, Dunstabzug Leistung: Abluftleistung: min. Normalstufe 330 m3/h , max. Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h, Umluftleistung: min. Normalstufe 252 m3/h , max. Normalstufe 441 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h, Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW, Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW, Fettfilter-Effizienz: 94 %, Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr, Energie-Effizienzklasse: B, Lüftereffizienzklasse: A, Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57, Fettfilter-Effizienzklasse: B, Geräusch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB, Für Umluftkonfiguration: 2 x 2 Akkus direkt integrierter Geruchsfilter cleanAir Plus, Anti-Pollen-Funktion, Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen, Geeignet für Abluft- oder Umluftinstallationen in 4 verschiedenen Optionen (ungeführt, teilweise und vollständig geführte Umluft oder Abluft).