SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm 5xInduktion 1xVario flächenb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX801LVC1E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Anzahl der Induktionskochzonen - 5
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003716939
Sonepar Artikelnummer
120401681
Hersteller Artikelnummer
EX801LVC1E
Hersteller Typ
EX801LVC1E
Hersteller Artikel Nr.:
EX801LVC1E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Blitzkochstellen:
5
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
792 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
512 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
16.660 kg


