SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 80cm Induktion 2xVario plus fac. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX875LYC1E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003705582
Sonepar Artikelnummer
120381479
Hersteller Artikelnummer
EX875LYC1E
Hersteller Typ
EX875LYC1E
Hersteller Artikel Nr.:
EX875LYC1E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
7400 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
812 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
750 .. 780 mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 .. 500 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
18.362 kg


