SIEMENS BSHG - Glaskeramik Kochstelle 90cm 5xInduktion 3xVario fac. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX975LXC1E
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Anzahl der Induktionskochzonen - 5
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003692301
Sonepar Artikelnummer
120381484
Hersteller Artikelnummer
EX975LXC1E
Hersteller Typ
EX975LXC1E
Hersteller Artikel Nr.:
EX975LXC1E
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
0
Elektroanschlusswert:
11100 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
912 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
880 mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 .. 500 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
22.231 kg


