SIEMENS BSHG - Glaspfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ636000
Mit Deckel - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 70134200
Gewicht - 1.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003693599
Sonepar Artikelnummer
120357693
Hersteller Artikelnummer
HZ636000
Hersteller Typ
HZ636000
Hersteller Artikel Nr.:
HZ636000
Mit Deckel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70134200
Gewicht:
1.054 kg
HZ636000 Glaspfanne Material: Glas Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Dampf-Heizarten geeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 364 mm Max. Beladung: 13 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.


