Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Griffleiste für 60cm Flachschirmhaube edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Griffleiste für 60cm Flachschirmhaube edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ46551

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242003884607

Sonepar Artikelnummer

120795708

Hersteller Artikelnummer

LZ46551

Hersteller Typ

LZ46551

Hersteller Artikel Nr.:

LZ46551

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.332 kg

LZ46551 Sonderzubehör Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben