Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Griffleiste für 90cm Flachschirmhaube schwarz

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Griffleiste für 90cm Flachschirmhaube schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ49561

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003884645

Sonepar Artikelnummer

120795712

Hersteller Artikelnummer

LZ49561

Hersteller Typ

LZ49561

Hersteller Artikel Nr.:

LZ49561

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.614 kg

Sonderzubehör Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben