SIEMENS BSHG - Grillplatte für Varioinduktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HZ390522
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Mit Griff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003616024
Sonepar Artikelnummer
120332838
Hersteller Artikelnummer
HZ390522
Hersteller Typ
HZ390522
Hersteller Artikel Nr.:
HZ390522
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Mit Griff:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Länge:
245 mm
Breite:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151010
Gewicht:
2.254 kg


