Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kaminverlängerung 1000mm für Wandesse

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kaminverlängerung 1000mm für Wandesse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ11FBK32

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 4.625 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003977705

Sonepar Artikelnummer

121376850

Hersteller Artikelnummer

LZ11FBK32

Hersteller Typ

LZ11FBK32

Hersteller Artikel Nr.:

LZ11FBK32

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.625 kg

Kaminverlängerung 1000 mm (ohne Lüftungsschlitze) für Wandessen mit Kamin, Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.