Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kaminverlängerung 1100mm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kaminverlängerung 1100mm  edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ12285

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 4.077 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003477885

Sonepar Artikelnummer

120333079

Hersteller Artikelnummer

LZ12285

Hersteller Typ

LZ12285

Hersteller Artikel Nr.:

LZ12285

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.077 kg

Sonderzubehör Teleskopverlängerung für Inselesse Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 520 mm verlängert werden