Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kaminverlängerung 1600mm edelstahl

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kaminverlängerung 1600mm  edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZ12385

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 10.811 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003477892

Sonepar Artikelnummer

120333087

Hersteller Artikelnummer

LZ12385

Hersteller Typ

LZ12385

Hersteller Artikel Nr.:

LZ12385

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

10.811 kg

Sonderzubehör Teleskopverlängerung für Inselesse Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 1020 mm verlängert werden