SIEMENS BSHG - Kochfeld Set: ED711HQ26E + HZ9VDSB4 rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ED711HGA6
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003967386
Sonepar Artikelnummer
121202012
Hersteller Artikelnummer
ED711HGA6
Hersteller Typ
ED711HGA6
Hersteller Artikel Nr.:
ED711HGA6
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
415 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
61.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1 pW
Breite:
710 mm
Tiefe:
522 mm
Einbaubreite:
223 mm
Einbauhöhe:
560 mm
Einbautiefe:
490 mm
Netzwerkfähig:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
23.500 kg


