SIEMENS BSHG - Kochfeld Set: ED811HQ26E 80cm + HZ9VDSB2 rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ED811HGA7
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003967379
Sonepar Artikelnummer
121202073
Hersteller Artikelnummer
ED811HGA7
Hersteller Typ
ED811HGA7
Hersteller Artikel Nr.:
ED811HGA7
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
622 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
595 m³/h
Nachlaufeinstellung:
Ja
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
61.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1 pW
Breite:
802 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
522 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
223 mm
Einbautiefe:
490 mm
Netzwerkfähig:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
25.000 kg


