SIEMENS BSHG - Kochfeld Set: EX875LX67E + HZ9VDSB2 flb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX875LGA7
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003915677
Sonepar Artikelnummer
120993349
Hersteller Artikelnummer
EX875LGA7
Hersteller Typ
EX875LGA7
Hersteller Artikel Nr.:
EX875LGA7
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
sonstige
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
7400 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Ja
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
B
Breite:
812 mm
Höhe:
223 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
223 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
29.100 kg


