Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kochgeschirr-Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kochgeschirr-Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZ9SE030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sockelblech

  • Geeignet für Herd - Ja

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 73239300

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003867778

Sonepar Artikelnummer

120895302

Hersteller Artikelnummer

HZ9SE030

Hersteller Typ

HZ9SE030

Hersteller Artikel Nr.:

HZ9SE030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sockelblech

Geeignet für Herd:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

73239300

Gewicht:

3.710 kg

Induktionsgeeignet Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,9 l Fassungsvermögen mit Glas deckel Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand); 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (Boden) / 26 cm (Pfannenrand), mit Antihaftbeschichtung Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220°C