Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS BSHG - Kompaktbackofen+Mikro 2D 15BA 45L schwarz-edst

SIEMENS BSHG
kopierenkopieren
SIEMENS BSHG - Kompaktbackofen+Mikro 2D 15BA 45L schwarz-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM724G1B1

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3600 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242003901168

Sonepar Artikelnummer

121111239

Hersteller Artikelnummer

CM724G1B1

Hersteller Typ

CM724G1B1

Hersteller Artikel Nr.:

CM724G1B1

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3600 W

Nettovolumen:

45 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

455 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenhöhe:

450 .. 455 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Ja

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

33.051 kg

Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle, Max. Power: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW), Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert, Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C, Garraumvolumen: 45 l, Zubehörträger / Auszugssystem:, Einschubebenen: 3, Design, touchControl-Bedienung, Garraum: Email anthrazit, Reinigung, humidClean Reinigungshilfe, Komfort, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa), TFT-Full-Touchdisplay, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle, Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen, gedämpftes Öffnen, cookControl Pro, abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, Kühlgebläse, Home Connect, Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Sehr geringe Fenstertemperatur, 3-fache Türverglasung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter, Länge des Anschlusskabels: 150 cm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW, Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm, Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm, „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“, Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.