SIEMENS BSHG - Kompaktdampfbackofen 4D 21BA 47L EcoClean Disp. Uhr sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CS736G1B1
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - schwarz
Elektroanschlusswert - 3300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003901441
Sonepar Artikelnummer
121111241
Hersteller Artikelnummer
CS736G1B1
Hersteller Typ
CS736G1B1
Hersteller Artikel Nr.:
CS736G1B1
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
schwarz
Elektroanschlusswert:
3300 W
Nettovolumen:
47 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
450 .. 455 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.73 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
33.054 kg


