SIEMENS BSHG - Kompaktdampfgarer 60cm H:45cm 4BA 38L 1.3L Tank Disp. sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD714GXB1
Garraumfassungsvermögen - 38 l
Anschlusswert - 1750 W
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242003901021
Sonepar Artikelnummer
121114337
Hersteller Artikelnummer
CD714GXB1
Hersteller Typ
CD714GXB1
Hersteller Artikel Nr.:
CD714GXB1
Garraumfassungsvermögen:
38 l
Anschlusswert:
1750 W
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
594 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
550 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
22.477 kg


